Schneideisenhalter, Außen-Ø x Höhe 65 x 18 mm

Artikelnummer: Z00417055
EAN: 4007140026019
Ruko
Schneideisenhalter, Außen-Ø x Höhe 65 x 18 mm
Inkl. Steuern: 14,53 € VE 1 Stück Netto 12,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisenhalter

- Gehäuse aus Zinkdruckguss - Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Gewinde UNF 1.1/8-1.3/8
Für Gewinde MF 26-36
Für Gewinde G 7/8-1
Außen-D x Höhe mm 65 x 18
Länge (mm) 630

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen