Schneideisenhalter, Außen-Ø x Höhe 90 x 22 mm

Artikelnummer: Z00417059
EAN: 4007140098108
Ruko
Schneideisenhalter, Außen-Ø x Höhe 90 x 22 mm
Inkl. Steuern: 47,54 € VE 1 Stück Netto 39,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisenhalter

- Gehäuse aus Zinkdruckguss - Mit Stahlgriffen, davon ein Griff abschraubbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Gewinde MF 45-52
Für Gewinde G 1.3/8-1.3/4
Außen-D x Höhe mm 90 x 22
Länge (mm) 920

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen