Verlängerung für Gewindebohrer, Vierkant 3,0 mm

Artikelnummer: Z00417008
EAN: 4022835145301
Ruko
Verlängerung für Gewindebohrer, Vierkant 3,0 mm
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungen für Gewindebohrer

- Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft

- Vierkant nach DIN 10 und ISO - Gehärtet und geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 3,0
Für Gewindebohrer M 3,5
Länge (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen