Verlängerung für Gewindebohrer, Vierkant 5,5 mm

Artikelnummer: Z00417013
EAN: 4007140025685
Ruko
Verlängerung für Gewindebohrer, Vierkant 5,5 mm
Inkl. Steuern: 3,50 € VE 1 Stück Netto 2,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Verlängerungen für Gewindebohrer

- Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft

- Vierkant nach DIN 10 und ISO - Gehärtet und geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 5,5
Für Gewindebohrer Ww/BSW 3/8
Für Gewindebohrer M 9-10
Für Gewindebohrer G 1/6-1/8
Länge (mm) 115

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen