Verlängerung für Gewindebohrer, Vierkant 6,2 mm

Artikelnummer: Z00417014
EAN: 4022835145622
Verlängerung für Gewindebohrer, Vierkant 6,2 mm
Inkl. Steuern: 9,23 € VE 1 Stück Netto 7,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungen für Gewindebohrer

- Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen mit Vierkantschaft

- Vierkant nach DIN 10 und ISO - Gehärtet und geschliffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 6,2
Für Gewindebohrer Ww/BSW 7/16
Für Gewindebohrer M 11
Länge (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen