Gewindebohrer-Schnellwechseleinsätze Spannzangen, Größe 2, Ø-31, 426E/ER16

Artikelnummer: Z00436208
Gewindebohrer-Schnellwechseleinsätze Spannzangen, Größe 2, Ø-31, 426E/ER16
Inkl. Steuern: 88,56 € VE 1 Stück Netto 74,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindebohrer-Schnellwechseleinsätze für Spannzangen

Anwendung: Adapter für Spannzangen 426E/ER16 und 430E/ER25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen 430E/ER25
Ø (mm) 42
F mm 2-16
C mm 4,5
L mm 38,5
Größe 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen