Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 1835, Größe 2, M6-M20, Ø-55

Artikelnummer: Z00444893
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 1835, Größe 2, M6-M20, Ø-55
Inkl. Steuern: 161,46 € VE 1 Stück Netto 135,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter

Ausführung: Kurze Baumaße, Längenausgleich auf Druck und Zug. Alle beweglichen Teile sind kugelgelagert. Einstellbarer Anschnittdruckverstärker zum sofortigen Anschneiden der Gewindebohrer, rascher Wechsel der Schnellwechseleinsätze und Gewindebohrer. Anwendung: Zum Gewindeschneiden mit Schnellwechseleinsätzen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø D1 (mm) 25
Ø (mm) 55
Bereich M6 - M20
L mm 56
I mm 63
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen