Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 69871, SK40, Form A, M3 - M12

Artikelnummer: Z00446931
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 69871, SK40, Form A, M3 - M12
Inkl. Steuern: 128,14 € VE 1 Stück Netto 107,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich

Ausführung: Kurze Baumaße, Längenausgleich auf Druck und Zug. Alle beweglichen Teile sind kugelgelagert. Einstellbarer Anschnittdruckverstärker zum sofortigen Anschneiden der Gewindebohrer, rascher Wechsel der Schnellwechseleinsätze und Gewindebohrer. Anwendung: Zum Gewindeschneiden mit Schnellwechseleinsätzen mit und ohne Sicherheitskupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 40
Ø (mm) 38
Bereich M3 - M12
L mm 60
Längenausgleich Druck mm 9
Längenausgleich Zug mm 9
Größe 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen