Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 69871, SK50, Form A, M14 - M33

Artikelnummer: Z00446935
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 69871, SK50, Form A, M14 - M33
Inkl. Steuern: 356,56 € VE 1 Stück Netto 299,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich

Ausführung: Kurze Baumaße, Längenausgleich auf Druck und Zug. Alle beweglichen Teile sind kugelgelagert. Einstellbarer Anschnittdruckverstärker zum sofortigen Anschneiden der Gewindebohrer, rascher Wechsel der Schnellwechseleinsätze und Gewindebohrer. Anwendung: Zum Gewindeschneiden mit Schnellwechseleinsätzen mit und ohne Sicherheitskupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SK 50
Ø (mm) 79
Bereich M14 - M33
L mm 133
Längenausgleich Druck mm 24
Längenausgleich Zug mm 24
Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen