Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 69880, VDI 40, M6 - M20, Größe 2

Artikelnummer: Z00437006
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, DIN 69880, VDI 40, M6 - M20, Größe 2
Inkl. Steuern: 221,28 € VE 1 Stück Netto 185,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter

Ausführung: Die Werkzeughalter sind aus 16 MnCr5 hergestellt, einsatzgehärtet HRC 60 ±2, Härtetiefe 0,8 ±0,2 mm, komplett brüniert und präzisionsgeschliffen. Sämtliche Werkzeughalter haben eine große verstellbare Kugelspritzdüse und Gewindeanschluss für Rohrverschraubung bzw. innere Kühlmittelzuführung.

Ausführung: Mit Längenausgleich. Kurze Baumaße, Längenausgleich auf Zug und Druck zum Ausgleich von Unterschieden zwischen Vorschub und Gewindesteigung. Alle beweglichen Teile sind kugelgelagert. Einstellbarer Anschnittdruckverstärker zum sofortigen Anschneiden der Gewindebohrer, rasche Montage der Schnellwechseleinsätze und Gewindebohrer. Anwendung: Zum Gewindeschneiden mit Schnellwechseleinsätzen, mit und ohne Sicherheitskupplung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

V 40
VDI 40
Ø (mm) 55
Bereich M6 - M20
Ausgleich Zug (mm) 15
Ausgleich Druck (mm) 15
I mm 77
Größe 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen