Reduzierung für Gewinde-Schnellwechseleinsätze, Größe 3/2, Ø-48

Artikelnummer: Z00436206
Reduzierung für Gewinde-Schnellwechseleinsätze, Größe 3/2, Ø-48
Inkl. Steuern: 145,16 € VE 1 Stück Netto 121,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Reduzierungen für Gewinde-Schnellwechseleinsätze

Anwendung: Zum Reduzieren von Gewindeschneidfuttern. Dadurch Erweiterung der Spannbereiche nach unten.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 68
F mm 31
A mm 55,5
B mm 7,0
Größe 3/2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen