Schnellwechseleinsatz für Schneideisen, Größe 1, 20 x 5 mm, Ø-30

Artikelnummer: Z00436190
Schnellwechseleinsatz für Schneideisen, Größe 1, 20 x 5 mm, Ø-30
Inkl. Steuern: 74,03 € VE 1 Stück Netto 62,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsätze für Schneideisen

Ausführung: Ohne Sicherheitskupplung. Anwendung: Zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 4,8
P (mm) 23
D1 mm 12,5
Ø (mm) 30
F mm 20
A mm 21,5
Aufnahmen (mm) 20 x 5
B mm 9
Größe 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen