Schnellwechseleinsatz für Schneideisen, Größe 2, 25 x 9 mm, Ø-35

Artikelnummer: Z00436198
Schnellwechseleinsatz für Schneideisen, Größe 2, 25 x 9 mm, Ø-35
Inkl. Steuern: 89,43 € VE 1 Stück Netto 75,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsätze für Schneideisen

Ausführung: Ohne Sicherheitskupplung. Anwendung: Zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

S mm 8,5
P (mm) 57
D1 mm 15,0
Ø (mm) 35
F mm 25
A mm 35,0
Aufnahmen (mm) 25 x 9
B mm 22
Größe 2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen