SCM Schnellwechseleinsatz für Schneideisen, Größe 2, 38 x 14 mm, Ø-48

Artikelnummer: Z00436201
SCM Schnellwechseleinsatz für Schneideisen, Größe 2, 38 x 14 mm, Ø-48
Inkl. Steuern: 90,04 € VE 1 Stück Netto 75,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schnellwechseleinsätze für Schneideisen

Ausführung: Ohne Sicherheitskupplung. Anwendung: Zur Aufnahme von Schneideisen nach DIN 223.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 2
B mm 25
P 60 Millimeter
D1 mm 22,0
A mm 35,0
Aufnahmen 38 x 14 Millimeter
F mm 38
Ø 48 Millimeter
S mm 13,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen