Gewindeschneid-Ausgleichsfutter, M3 - M12, Ø-20 mm

Artikelnummer: Z00424048
EAN: 4250284768318
TAPMATIC
Gewindeschneid-Ausgleichsfutter, M3 - M12, Ø-20 mm
Inkl. Steuern: 441,91 € VE 1 Stück Netto 371,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneid-Ausgleichsfutter

Ausführung: - Längenausgleich auf Zug und Druck - Anschnittdruckverstärker einstellbar - Kurze Baumaße - Für Rechts- und Linksgewinde vertikal wie horizontal einsetzbar - Mehrbereichspannzangen RUBBER-FLEX® und eine verstellbare Vierkantmitnahme Anwendung: Auf NC-Maschinen, Drehmaschinen sowie allen Werkzeugmaschinen mit gesteuertem Vorschub und Drehrichtungsänderung.

Grundausstattung: Ohne Spannzange. Weitere Schaftausführungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø S (mm) 20
Spannzangen J421/J422
Schneidbereich M3 - M12
Ø (mm) 71
F mm 36
A mm 38,0
B mm 27
Ausgleich Zug (mm) 7
Ausgleich Druck (mm) 7
J mm 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen