Gewindeschneidapp.50X M3,0-12 Tapmatic

Artikelnummer: Z00295879
EAN: 4330816865774
Herstellernummer: 10516
Gewindeschneidapp.50X M3,0-12 Tapmatic
Inkl. Steuern: 1.028,35 € VE 1 Stück Netto 864,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneidapparat Ausführung: Mit einstellbarer Rutschkupplung und Schnellrücklauf. Der Längenausgleich gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus. Die integrierte Anschnittdruckfederung garantiert ein sofortiges Anschneiden des Gewindes. Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer schneller zurückläuft (1,75:1). Für rechtslaufende Antriebe geeignet. Die Schäfte (Morsekegel, Zylinderschäfte oder Steilkegel) sind auswechselbar und zum Einstecken oder Einschrauben. Die Vierkantmitnahme für den Gewindebohrer ist verstellbar. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann. Lieferumfang: Gewindeschneidapparat mit Haltearm, 2 Spannschlüsseln und Innensechskantschlüssel. Hinweis: Die universelle Mehrbereichspannzange (Bestell-Nr. 1875) sowie Einsteckkegel bitte separat bestellen. Gewindeschneidapparate für Linksgewinde auf Anfrage. Attribute: Abmessungen D: 70 mm, Abmessungen d: 27 mm, Abmessungen L: 153 mm, Aufnahme S Innenkegel: B 16 , Auszug T: 6,0 mm, Drehzahl max.: 1500 min-1, Gewicht: 1,4 kg, Modell: 50 X , Schneidbereich in Stahl: M3 - M12 , Spannzangen: J420, J421, J422, J423

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannzangen J420, J421, J422, J423
Schneidbereich in Stahl M3 - M12
Drehzahl max. (min-1) 1500
Aufnahme S Innenkegel B 16
Abmessungen L mm 153
Abmessungen D mm 27
Auszug T mm 6,0
Modell 50 X
Gewicht (kg) 1,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen