• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

TAPMATIC Gewindeschneidapp.70X M5,0-18 Tapmatic

Artikelnummer:  
Z00295880 
EAN:  
4330816865781 
Herstellernummer:  
10718 
Marke:  
TAPMATIC 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.377,98 €

Netto 1.157,97 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen D mm 36
Abmessungen L mm 176
Aufnahme S Innenkegel B 18
Auszug T mm 9,0
Drehzahl max. 1200
Gewicht 2,1 KG_tmp
Modell 70 X
Schneidbereich in Stahl M5 - M18
Spannzangen J440, J441, J443, J445
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gewindeschneidapparat Ausführung: Mit einstellbarer Rutschkupplung und Schnellrücklauf. Der Längenausgleich gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus. Die integrierte Anschnittdruckfederung garantiert ein sofortiges Anschneiden des Gewindes. Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer schneller zurückläuft (1,75:1). Für rechtslaufende Antriebe geeignet. Die Schäfte (Morsekegel, Zylinderschäfte oder Steilkegel) sind auswechselbar und zum Einstecken oder Einschrauben. Die Vierkantmitnahme für den Gewindebohrer ist verstellbar. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann. Lieferumfang: Gewindeschneidapparat mit Haltearm, 2 Spannschlüsseln und Innensechskantschlüssel. Hinweis: Die universelle Mehrbereichspannzange (Bestell-Nr. 1875) sowie Einsteckkegel bitte separat bestellen. Gewindeschneidapparate für Linksgewinde auf Anfrage. Attribute: Abmessungen D: 76 mm, Abmessungen d: 36 mm, Abmessungen L: 176 mm, Aufnahme S Innenkegel: B 18 , Auszug T: 9,0 mm, Drehzahl max.: 1200 min-1, Gewicht: 2,1 kg, Modell: 70 X , Schneidbereich in Stahl: M5 - M18 , Spannzangen: J440, J441, J443, J445
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben