GewindeschneidapPARAT, Modell 50 X, M3,0 - M12

Artikelnummer: Z00424093
EAN: 4250284768486
GewindeschneidapPARAT, Modell 50 X, M3,0 - M12
Inkl. Steuern: 1.025,54 € VE 1 Stück Netto 861,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindeschneidapparate

Ausführung: - Mit einstellbarer Sicherheits-Rutschkupplung mit Längenausgleich - Kurze Anschnittsdruckfederung - Mit schnellem Rücklauf (1,75:1) - Rechtslauf - Universelle Mehrbereichspannzangen RUBBER FLEX® - Verstellbare Vierkantmitnahme - Auswechselbare Schäfte Anwendung: Auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, mit Handvorschub und nur einer Drehrichtung.

Grundausstattung ohne Spannzangen und Kegeldorn.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zul. Drehzahl 1500
Längenauszug 6,0 Millimeter
Schneidbereich M3,0 - M12
Spannzangen J421, J422
A mm 70
Schaftaufnahme Innenkegel B16
B mm 27
Ø 153 Millimeter
Modell 50 X
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen