• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

TAPMATIC Gewindeschneidf.SM6-025 M5,0-20 Tapmatic

Artikelnummer:  
Z00295884 
EAN:  
4330816865941 
Herstellernummer:  
23625 
Marke:  
TAPMATIC 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

501,85 €

Netto 421,72 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen D mm 47,5
Abmessungen L2 mm 96
Abmessungen l1 mm 56
Abmessungen l3 mm 56
Gewicht 0,8 KG_tmp
Längenausgleich Druck H mm 11
Längenausgleich Zug T mm 11,0
Modell SM 6-025
Schneidbereich in Stahl M5 - M18
Spannzangen J440, J443
Zylinderschaft S mm 25
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Gewindeschneidfutter mit Zylinderschaft Ausführung: Der Längenausgleich erfolgt auf Zug und Druck und gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus. Die integrierte Anschnittdruckfederung garantiert ein sofortiges Anschneiden des Gewindes. Die Vierkantmitnahme für den Gewindebohrer ist verstellbar, mit modularer Steilkegelaufnahme zum Aufstecken und Zylinderschaft mit Fläche nach DIN 1835 B und E. Verschiedene Steilkegel können modular aufgesteckt werden. Anwendung: Mit den neuen CNC-Apparaten können modernste Gewindebohrer mit hoher, gleichbleibender Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere auf CNC-Bearbeitungszentren und auf allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr. Hinweis: Die universelle Mehrbereichspannzange (Bestell-Nr. 1875) bitte separat bestellen. Attribute: Abmessungen D: 47,5 mm, Abmessungen d: 37 mm, Abmessungen L1: 56 mm, Abmessungen L2: 96 mm, Abmessungen L3: 56 mm, Gewicht: 0,8 kg, Längenausgleich Druck H: 11 mm, Längenausgleich Zug T: 11,0 mm, Modell: SM 6-025 , Schneidbereich in Stahl: M5 - M18 , Spannzangen: J440, J443 , Zylinderschaft S: 25 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben