Gewindeschneidf.SM8-025 M10,0-30 Tapmatic

Artikelnummer: Z00295885
EAN: 4330816874776
Herstellernummer: 23825
Gewindeschneidf.SM8-025 M10,0-30 Tapmatic
Inkl. Steuern: 744,25 € VE 1 Stück Netto 625,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gewindeschneidfutter mit Zylinderschaft Ausführung: Der Längenausgleich erfolgt auf Zug und Druck und gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus. Die integrierte Anschnittdruckfederung garantiert ein sofortiges Anschneiden des Gewindes. Die Vierkantmitnahme für den Gewindebohrer ist verstellbar, mit modularer Steilkegelaufnahme zum Aufstecken und Zylinderschaft mit Fläche nach DIN 1835 B und E. Verschiedene Steilkegel können modular aufgesteckt werden. Anwendung: Mit den neuen CNC-Apparaten können modernste Gewindebohrer mit hoher, gleichbleibender Schnittgeschwindigkeit eingesetzt werden. Ideal für die anspruchsvolle Serienfertigung, insbesondere auf CNC-Bearbeitungszentren und auf allen Maschinen mit Drehrichtungsumkehr. Hinweis: Die universelle Mehrbereichspannzange (Bestell-Nr. 1875) bitte separat bestellen. Attribute: Abmessungen D: 63,5 mm, Abmessungen d: 57 mm, Abmessungen L1: 56 mm, Abmessungen L2: 128 mm, Abmessungen L3: 78 mm, Gewicht: 2,0 kg, Längenausgleich Druck H: 17 mm, Längenausgleich Zug T: 17,0 mm, Modell: SM 8-025 , Schneidbereich in Stahl: M10 - M30 , Spannzangen: J461, J462 , Zylinderschaft S: 25 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zylinderschaft S mm 25
Spannzangen J461, J462
Schneidbereich in Stahl M10 - M30
Abmessungen l3 mm 78
Abmessungen L2 mm 128
Abmessungen l1 mm 56
Abmessungen D mm 63,5
Längenausgleich Druck H mm 17
Modell SM 8-025
Längenausgleich Zug T mm 17,0
Gewicht (kg) 2,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen