• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

VÖLKEL Einschn.-Gewindeb.-Bits M10 HSSG D352 Völkel

Artikelnummer:  
Z00285731 
EAN:  
4022835670469 
Herstellernummer:  
67046 
Marke:  
VÖLKEL 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

8,57 €

Netto 7,20 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Gesamtlänge 41 Millimeter
Nenn-Ø M10 Millimeter
Schlüsselweite mm 6,35 Millimeter
Schneidenlänge 21 Millimeter
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap S, für metrisches Gewinde Ausführung: Gewindebohrer-Bit, 1/4 -Sechskantaufnahme für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Anwendung: Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Umdrehungen/min.: niedrigste Einstellungen (0-450 min-1), Drehmoment: maximale Einstellung. Attribute: Gesamtlänge: 41 mm, Nenn-Ø: M10 mm, Schlüsselweite: 6,35 mm, Schneidenlänge: 21 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben