Einschn.-Gewindeb.-Bits M6 HSSG D352 Völkel

Artikelnummer: Z00285729
EAN: 4022835670384
Herstellernummer: 67038
Völkel
Einschn.-Gewindeb.-Bits M6 HSSG D352 Völkel
Inkl. Steuern: 5,66 € VE 1 Stück Netto 4,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap S, für metrisches Gewinde Ausführung: Gewindebohrer-Bit, 1/4 -Sechskantaufnahme für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Anwendung: Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Umdrehungen/min.: niedrigste Einstellungen (0-450 min-1), Drehmoment: maximale Einstellung. Attribute: Gesamtlänge: 39 mm, Nenn-Ø: M6 mm, Schlüsselweite: 6,35 mm, Schneidenlänge: 18 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schneidenlänge (mm) 18
Schlüsselweite (mm) 6,35
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Nenn-Ø (mm) M6
Gesamtlänge (mm) 39
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen