Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel

Artikelnummer: Z00285749
EAN: 1234
Herstellernummer: 67873
Gewindebohrer doppels. G 1/2 Zoll Völkel
Inkl. Steuern: 25,51 € VE 1 Stück Netto 21,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Multi Drive für Rohrgewinde Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive für Rohrgewinde nach DIN ISO 228. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt. Attribute: Gesamtlänge l1: 80 mm, Nenn-Ø: G 1/2 Zoll, Schlüsselweite 1: 15 mm, Schlüsselweite 2: 6 mm, Schneidenlänge l2: 24 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 mm 80
Schlüsselweite 1 mm 15
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schneidenlänge l2 mm 24
Nenn-D Zoll G 1/2
Schlüsselweite 2 mm 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen