VÖLKEL Handgewindebohrer HexTap DS G ¼ Zoll HSSG HEXTAP DS

Artikelnummer:  
Z00285747 
EAN:  
4022835678717 
Herstellernummer:  
67871 
Marke:  
VÖLKEL 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

13,30 €

Netto 11,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Bearbeitungsart Vor- und Fertigschneider
Gesamtlänge 70 Millimeter
Gesamtlänge L1 mm 70
Gewinde-Nenn-Ø G 1/4 Zoll
Nenn-D Zoll G 1/4
Schlüsselweite 1 mm 8
Schlüsselweite 2 mm 4
Schneidenlänge l2 mm 22
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Multi Drive für Rohrgewinde Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive für Rohrgewinde nach DIN ISO 228. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt. Attribute: Gesamtlänge l1: 70 mm, Nenn-Ø: G 1/4 Zoll, Schlüsselweite 1: 8 mm, Schlüsselweite 2: 4 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben