Gewindebohrer doppels. G 1. Zoll Völkel

Artikelnummer: Z00285751
EAN: 1234
Herstellernummer: 67875
Gewindebohrer doppels. G 1. Zoll Völkel
Inkl. Steuern: 70,20 € VE 1 Stück Netto 58,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Multi Drive für Rohrgewinde Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive für Rohrgewinde nach DIN ISO 228. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt. Attribute: Gesamtlänge l1: 100 mm, Nenn-Ø: G 1 Zoll, Schlüsselweite 1: 24 mm, Schlüsselweite 2: 10 mm, Schneidenlänge l2: 29 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schlüsselweite 1 mm 24
Schlüsselweite 2 mm 10
Schneidenlänge l2 mm 29
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Nenn-D Zoll G 1
Gesamtlänge L1 mm 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen