Gewindebohrer doppels. G 3/8 Zoll Völkel

Artikelnummer: Z00285748
EAN: 4022835678724
Herstellernummer: 67872
Gewindebohrer doppels. G 3/8 Zoll Völkel
Inkl. Steuern: 21,04 € VE 1 Stück Netto 17,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einschnittgewindebohrer-Bit HexTap DS, Multi Drive für Rohrgewinde Ausführung: Doppelseitiger Gewindebohrer, Multi-Drive für Rohrgewinde nach DIN ISO 228. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer ist für den Handeinsatz ausgelegt. Attribute: Gesamtlänge l1: 70 mm, Nenn-Ø: G 3/8 Zoll, Schlüsselweite 1: 12 mm, Schlüsselweite 2: 4 mm, Schneidenlänge l2: 22 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Schlüsselweite 1 mm 12
Schlüsselweite 2 mm 4
Schneidenlänge l2 mm 22
Al, Al- und Mg-Leg. bedingt geeignet
Nenn-D Zoll G 3/8
Gesamtlänge L1 mm 70
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen