Gewindebohrer Sort. M3-M20 Völkel

Artikelnummer: Z00285754
EAN: 4022835486411
Herstellernummer: 48641
Gewindebohrer Sort. M3-M20 Völkel
Inkl. Steuern: 318,54 € VE 1 Stück Netto 267,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HexTap-Gewindeschneidsortimente Ausführung: Lieferung im Holzkasten. Anwendung: Für allgemeinen Einsatz in gut zerspanbaren Werkstoffen bis 900 N/mm². Für unlegierte und niedriglegierte Stähle, Durchgangs- und Sacklöcher. Der Gewindebohrer und die Sechskant-Schneidmuttern (DIN 382) sind für den Handeinsatz ausgelegt. Attribute: Größe: M3-M20 , Satzinhalt: M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
Größe M3-M20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen