Gewindereparatursatz DIN8140 Typ Standard M10x1,5mm rostfreier Stahl 1,5xD

Artikelnummer: Z00059143
EAN: 4022835040163
Herstellernummer: 04016
Gewindereparatursatz DIN8140 Typ Standard M10x1,5mm rostfreier Stahl 1,5xD
Inkl. Steuern: 27,58 € VE 1 Stück Netto 23,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindereparatur-Satz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Standard
DIN 8140
Anzahl Gewindeeinsätze (St.) 15
Abmessung (mm) M10x1,5
Länge Gewindeeinsatz (mm) 15
Nennmaß 1,5xD
Material rostfreier Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen