Gewindereparatursatz DIN8140 Typ Standard M12x1,75mm rostfreier Stahl 1,5xD

Artikelnummer: Z00059145
EAN: 4022835040217
Herstellernummer: 04021
Gewindereparatursatz DIN8140 Typ Standard M12x1,75mm rostfreier Stahl 1,5xD
Inkl. Steuern: 29,67 € VE 1 Stück Netto 24,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindereparatur-Satz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Standard
DIN 8140
Anzahl Gewindeeinsätze (St.) 10
Abmessung (mm) M12x1,75
Länge Gewindeeinsatz (mm) 18
Nennmaß 1,5xD
Material rostfreier Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen