Gewindereparatursatz DIN8140 Typ Standard M4x0,7mm rostfreier Stahl 1,5xD

Artikelnummer: Z00059138
EAN: 4022835040071
Herstellernummer: 04007
Gewindereparatursatz DIN8140 Typ Standard M4x0,7mm rostfreier Stahl 1,5xD
Inkl. Steuern: 15,41 € VE 1 Stück Netto 12,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindereparatur-Satz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN 8140
Länge Gewindeeinsatz 6 Millimeter
Material rostfreier Stahl
Anzahl Gewindeeinsätze 20 Stück
Nennmaß 1,5xD
Typ Standard
Abmessung M4x0,7 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen