Handgewindebohrer doppelseitig G 1/2Zoll HSSG Vor- und Fertigschneider

Artikelnummer: Z00067253
EAN: 4022835678731
Herstellernummer: 67873
Handgewindebohrer doppelseitig G 1/2Zoll HSSG Vor- und Fertigschneider
Inkl. Steuern: 18,89 € VE 1 Stück Netto 15,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelseitiger Gewindebohrer HexTap DS · mit Vor- und Fertigschneider · Withworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für gut zerspanbare Werkstoffe bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, unlegierte und niedriglegierte Stähle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW2 (mm) 6
SW1 (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 24
Gewinde-Nenn-Ø (”) G 1/2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen