VÖLKEL Handgewindebohrer doppelseitig G 1Zoll HSSG Vor- und Fertigschneider

Artikelnummer: Z00067255
EAN: 4022835678755
Herstellernummer: 67875
VÖLKEL Handgewindebohrer doppelseitig G 1Zoll HSSG Vor- und Fertigschneider
Inkl. Steuern: 40,40 € VE 1 Stück Netto 33,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelseitiger Gewindebohrer HexTap DS · mit Vor- und Fertigschneider · Withworth-Rohrgewinde G · nach DIN ISO 228 · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für gut zerspanbare Werkstoffe bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, unlegierte und niedriglegierte Stähle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindelänge 29 Millimeter
SW2 10 Millimeter
SW1 24 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø G 1
Gesamtlänge 100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen