VÖLKEL Handgewindebohrer doppelseitig M12 HSSG Vor- und Fertigschneider

Artikelnummer: Z00067245
EAN: 4022835670506
Herstellernummer: 67050
VÖLKEL Handgewindebohrer doppelseitig M12 HSSG Vor- und Fertigschneider
Inkl. Steuern: 10,84 € VE 1 Stück Netto 9,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelseitiger Gewindebohrer HexTap DS · mit Vor- und Fertigschneider · metrisches ISO-Gewinde · nach DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für gut zerspanbare Werkstoffe bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, unlegierte und niedriglegierte Stähle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewindelänge 22 Millimeter
Gesamtlänge 70 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M12
SW1 8 Millimeter
SW2 4 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen