Handgewindebohrer doppelseitig M18 HSSG Vor- und Fertigschneider

Artikelnummer: Z00067248
EAN: 4022835670537
Herstellernummer: 67053
Handgewindebohrer doppelseitig M18 HSSG Vor- und Fertigschneider
Inkl. Steuern: 17,42 € VE 1 Stück Netto 14,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

doppelseitiger Gewindebohrer HexTap DS · mit Vor- und Fertigschneider · metrisches ISO-Gewinde · nach DIN 13 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für gut zerspanbare Werkstoffe bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, unlegierte und niedriglegierte Stähle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

SW2 (mm) 5
SW1 (mm) 13
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 24
Gewinde-Nenn-Ø (”) M18
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen