Kombi-Werkzeug HSS SGE M5 Völkel

Artikelnummer: Z00285736
EAN: 4022835672340
Herstellernummer: 67234
Kombi-Werkzeug HSS SGE M5 Völkel
Inkl. Steuern: 8,84 € VE 1 Stück Netto 7,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kombi-Bit Ausführung: HSS, Oberfläche . Mit 1/4 Sechskant-Schaft. Anwendung: Zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang, für metrische ISO-Regelgewinde DIN 13. Kombi-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrmaschinen und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden auf stationären Bohrmaschinen. Es können nur Durchgangsgewinde bis zu einer maximalen Gewindetiefe von 1 x D gefertigt werden. Besonders geeignet für Montagearbeiten und Kleinserien. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl (Bestell-Nr. 9829). Attribute: Bohrer-Ø: 4,2 mm, Gesamtlänge: 41 mm, Gewinde: M5 , Steigung: 0,80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,80
Stähle bis 850 N/mm2 empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg. empfohlen
Bohrer-Ø (mm) 4,2
Kupfer, Messing, Bronzen empfohlen
Gewinde M5
Gesamtlänge (mm) 41
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen