Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Schraubenbolzen Dehnschaft mit 2 Muttern M27x140 Stahl G/YK DIN2510 L/NF 2 Stk

Artikelnummer
Z00141633
EAN
8715492623874
Herstellernummer
23510270140
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
20,62 € 17,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 19,59 € 5% = 4,16 €
10 17,31 € 16% = 6,07 €

versandkostenfreii

Inhalt: 2 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00141633
EAN
8715492623874
Herstellernummer
23510270140
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

B35
DurchmesserM27
Gewindeartmetrisch
Länge140 Millimeter
M27
P3
S41
b35
d2205
m27
s41
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Die Verwendung von Schraubenbolzen mit Dehnschaft ist zu empfehlen, wenn eine gute Dauerhaltbarkeit selbst unter starken Temperaturschwankungen oder bei wechselnden Betriebskräften zu erwarten ist. Der Vorspannungsabfall, der das Lösen der Schraubverbindung verursachen kann, wird verringert, ebenso das Verbiegen der Gewindegänge. Diese positiven Eigenschaften sind auf die Elastizität von Dehnschraubenverbindungen zurückzuführen, da sie bei gleicher Vorspannung eine höhere Elastizität in der Längenänderung aufweisen als Starrschraubenverbindungen.
  • Stahl ist eine Metalllegierung, welche größtenteils aus Eisen und aus einem kleinen Anteil Kohlenstoff, maximal 2,06 Prozent nach DIN EN 10020, hergestellt wird. Davon ausgenommen sind wenige Chromstähle. Im Gegensatz zum Gusseisen kann Stahl in der Verarbeitung umgeformt werden.
  • Sechskantmuttern sind mit einem dazu passenden Schraubenschlüssel leicht zu montieren. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Aluminium, Stahl, Polyamid oder Kupfer bestehen und sind von fester Struktur. Zu den unterschiedlichen Einsatzbereichen der Muttern gehören Fahrräder, Autos, Schlösser oder Möbel. Gerade an metallenen Schraubengewinden werden Sechskantmuttern benötigt.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente