LOCTITE Loctite 5776 Gewindedichtung für Metalle schnell härtend Gas-Wasserrohre 50ml

Artikelnummer: Z00346566
EAN: 5010266003665
Herstellernummer: 1448091
LOCTITE Loctite 5776 Gewindedichtung für Metalle schnell härtend Gas-Wasserrohre 50ml
Inkl. Steuern: 23,54 € VE 1 Flasche (50 ml) Netto 19,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
47,08 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Loctite 5776 mittelfeste Gewindedichtung mit DVGW-Zulassung, Universell einsetzbare Gewindedichtung für alle Rohrgewinde und Anschlussstücke aus Metall, DVGW (EN 751-1) Zulassung, Schnelle, einfache und zuverlässige Dichtung, Thixotropes Verhalten: verringert das Ablaufen des flüssigen Produktes nach Auftragung auf das Bauteil, Geeignet für Metallgewinde in: Trinkwasseranwendungen (bis 60 C), Wassererwärmungsanlagen, Gasgeräten, Gasanlagen, Max. Gewindegröße: M80, R3Zoll, Demontage-Festigkeit: Mittel, Einsatztemperaturbereich: -50 C bis +150 C, Losbrechmoment: 9 Nm, Gebindegrößen: 50ml, 250ml

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Freigabe DVGW
Chemische Basis Methacrylat
Viskosität 1.000 - 6.000 mPa-s
Losbrechnmoment 9 Nm
Fluoreszenz ja
None Artikel enthält keine gefährlichen Stoffe x
Gebindegröße 50 ml
Farbe gelb
Max. Gewindegröße M80/R3"
Demontage-Festigkeit Mittel
Einsatztemperaturbereich -55 bis +150 °C
Kommentar Für Metalle, besonders Gas- und Wasserrohre, schnell härtend
Thixotrop ja

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen