Flachdichtung f. Gewinde 1 1/2 Material NBR ASTM F36 J

Artikelnummer: Z00330010
EAN: 4047322253321
Herstellernummer: TFD 112
Flachdichtung f. Gewinde 1 1/2 Material NBR ASTM F36 J
Inkl. Steuern: 1,74 € VE 1 Stück Netto 1,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Flachdichtung, ASTM F 36 J (NBR mit Aramidfasern) Gewinde 1 1/2 / Nach DIN EN 10242 (vormals 2950) / Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. / Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. / Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet, sowie gegen Rost geschützt. / Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation, sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A / Temperaturbereich -20 °C bis ¿ °C (bei 20 bar) / Anschlussgewinde nach ISO 7-1 / Gewinde 1 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde 1 1/2
Anschlussgewinde nach ISO 7-1
Temperaturbereich -20 °C bis +300 °C (bei 20 bar)
Oberfläche feuerverzinkt
Material schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen