Kurze Wechselreduzierungen, zyl. Gew. u. Weichdichtung Außengew. G 3/8 Inneng...

Artikelnummer: Z00329286
EAN: 4047322127585
Herstellernummer: ES 310-ZW
Riegler
Kurze Wechselreduzierungen, zyl. Gew. u. Weichdichtung Außengew. G 3/8 Inneng...
Inkl. Steuern: 16,91 € VE 1 Stück Netto 14,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurze Wechselreduzierungen, zyl. Gewinde und Weichdichtung Außen- gewinde G 3/8 Innen- gewinde G 1/8 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 3/8 / Innen-gewinde G 1/8 / L1 22,5 / für Drücke(bar) 630 / L2 12,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde (”) G 3/8
Innengewinde G 1/8
PN 630
L2 12,0
L1 22,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen