Kurze Wechselreduzierungen, zyl. Gew. u. Weichdichtung Außengew. G 3/4 Inneng...

Artikelnummer: Z00329290
EAN: 4047322127622
Herstellernummer: ES 312-ZW
Riegler
Kurze Wechselreduzierungen, zyl. Gew. u. Weichdichtung Außengew. G 3/4 Inneng...
Inkl. Steuern: 22,03 € VE 1 Stück Netto 18,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kurze Wechselreduzierungen, zyl. Gewinde und Weichdichtung Außen- gewinde G 3/4 Innen- gewinde G 1/4 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 3/4 / Innen-gewinde G 1/4 / L1 26,0 / für Drücke(bar) 400 / L2 16,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außengewinde (”) G 3/4
Innengewinde G 1/4
PN 400
L2 16,0
L1 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen