Lange Wechselreduzierungen, zyl. Gew. u. Weichdichtung Außengew. G 3/4 Inneng...

Artikelnummer: Z00329282
EAN: 4047322127509
Herstellernummer: ES 303-ZW
Lange Wechselreduzierungen, zyl. Gew. u. Weichdichtung Außengew. G 3/4 Inneng...
Inkl. Steuern: 17,68 € VE 1 Stück Netto 14,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Lange Wechselreduzierungen, zyl. Gewinde und Weichdichtung Außen- gewinde G 3/4 Innen- gewinde G 1/2 / Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Außen-gewinde G 3/4 / Innen-gewinde G 1/2 / L1 41,0 / für Drücke(bar) 400 / L2 16,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 1/2
L1 41,0
PN 400
Außengewinde G 3/4
L2 16,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen