Gewindeeinsatz DIN8140 Typ Standard f.M10 rostfreier Stahl 1xD

Artikelnummer: Z00059150
EAN: 4054773009711
Herstellernummer: 07215
Gewindeeinsatz DIN8140 Typ Standard f.M10 rostfreier Stahl 1xD
Inkl. Steuern: 23,41 € VE 100 Beutel Netto 19,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

frei durchlaufend · DIN 8140 Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Standard
DIN 8140
Nennmaß 1,0xD
für Gewinde (mm) M10 x 1,5
Länge (mm) 10
Material rostfreier Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen