Gewindeeinsatz DIN8140 Typ Standard f.M4 rostfreier Stahl 1,5xD

Artikelnummer: Z00059157
EAN: 4022835073079
Herstellernummer: 07307
Gewindeeinsatz DIN8140 Typ Standard f.M4 rostfreier Stahl 1,5xD
Inkl. Steuern: 17,16 € VE 100 Stück Netto 14,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

frei durchlaufend · DIN 8140 Typ Standard · aus rostfreiem Stahl · Toleranz ISO 2 (6H) · VE = 100 St.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Standard
DIN 8140
Nennmaß 1,5xD
für Gewinde (mm) M4 x 0,7
Länge (mm) 6
Material rostfreier Stahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen