Tiefenmessbrücke TB80 L.80xH.16mm ebene Messfläche f.Messuhren

Artikelnummer: Z00057934
EAN: 1234
Herstellernummer: 40023
Tiefenmessbrücke TB80 L.80xH.16mm ebene Messfläche f.Messuhren
Inkl. Steuern: 59,88 € VE 1 Stück Netto 50,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

mit ebener Messfläche · geeignet für Tiefen-, Stufen- und Abstandsmaße usw. · Messbrücke gehärteter Stahl · mattverchromt · Messflächen geläppt · Spannzangenaufnahme 8 mm H7 · zur Verwendung mit Messuhr linksdrehend Art.-Nr. 40 00 851 401

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 80
Höhe (mm) 16
Passend zu für Messuhren
Modell TB 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen