PROJAHN Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 10

Artikelnummer:  
Z00002736 
EAN:  
4000146991008 
Herstellernummer:  
99100 
Marke:  
PROJAHN 

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

17,71 €

Netto 14,88 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschnitt ca 2/3 der Gewindelänge
GL 140
GL/TL 140
Gew. L. 45
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
KL/CL 45
Kernl. 8,5
Loch Durchgangsloch
Material HSS
Norm DIN 357 Typ N
Nutenform gerade
Qualitätsstufe Standard
Stg. 1,5
Stg./Pitch 1,5
Toleranz ISO 2 (6 H)
Verpackung Einzeln mit Aufhänger
Verwendung Für Durchgangsgewinde – Mutternhöhe 1 x Ø
Ø M10
Ø mm M10
Übrige Konstruktionsmerkmale DIN 2197
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Maschinen Mutter-Gewindebohrer

  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Rechtsschneidend
  • Langer Schaft Überlaufschaft
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben