Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 12

Artikelnummer: Z00002737
EAN: 4000146991206
Herstellernummer: 99120
PROJAHN
Maschinen Muttergewindebohrer HSS-G DIN 357 M 12
Inkl. Steuern: 26,70 € VE 1 Stück Netto 22,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Mutter-Gewindebohrer

  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Rechtsschneidend
  • Langer Schaft Überlaufschaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch 1,75
Toleranz ISO 2 (6H)
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Ø M12
Anschnitt ca 2/3 der Gewindelänge
Norm DIN 357 Typ N
Nutenform gerade
KL/CL 50
GL/TL 180
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangsgewinde
Material HSS
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen