PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371/35° M 4

Lieferung in 2 Werktag.

8,59 €

Netto 7,22 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschnitt Form C ca. 2 – 3 Gang
GL 63
Gew. L. 7
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Kernl. 3,3
Loch Sacklochgewinde
Material HSS-Co
Norm DIN 371 35°
Nutenform rechtsgenutet 35°
Qualitätsstufe Standard
Stg. 0,7
Toleranz 6 H
Verpackung Einzeln
Verwendung Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Vierk. 3,4
Ø M4 Millimeter
Ø Schaft 4,5
Ø mm M4
ØSchaft 4,5
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Verstärkter Schaft
  • Starke Rechtsspirale 35° optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Rechtsschneidend
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben