PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371/35° M 5

Artikelnummer: Z00004632
EAN: 4000146960516
Herstellernummer: 960501
PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371/35° M 5
Inkl. Steuern: 8,59 € VE 1 Stück Netto 7,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Ohne Spitzen M8+M10
  • Verstärkter Schaft
  • Starke Rechtsspirale 35° optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschnitt Form C ca. 2 3 Gang
ØSchaft 6
Norm DIN 371/DIN 376 35°
Ø M5 Millimeter
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Toleranz ISO 2 (6H)
Vierk. 4,9
Stg. 0,8
Kernl. 4,2
Gew. L. 8
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
GL 70
Nutenform rechtsgenutet 35°
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Material HSS-Co

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen