Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371M 6

Artikelnummer: Z00004603
EAN: 4000146940617
Herstellernummer: 940601
Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 371M 6
Inkl. Steuern: 7,34 € VE 1 Stück Netto 6,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Gewindebohrer Durchgangsgewinde

  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Optimale Spanabfuhr
  • Schaft mit Überlauf
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Hinterschliffen
  • Ohne Spitzen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ØSchaft 6
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Nutenform Schälnut, mit großer Schmiernut
Vierk. 4,9
Kernl. 5
Ø M6 Millimeter
GL 80
Loch Durchgangsloch
Stg. 1
Norm DIN 371/DIN 376
Toleranz ISO 2 (6H)
Anschnitt Schälanschnitt Form B ca. 4 5 Gang
Material HSS
Gew. L. 19
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen