PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376/35° M 16

Artikelnummer: Z00004643
EAN: 4000146971611
Herstellernummer: 971601
PROJAHN Maschinengewindebohrer HSS-Co DIN 376/35° M 16
Inkl. Steuern: 29,71 € VE 1 Stück Netto 24,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sackloch-Maschinen-Gewindebohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Verstärkter Schaft
  • Starke Rechtsspirale 35° optimale Spanabfuhr auch aus tiefen Bohrungen
  • Das Gewinde wird in einem Schnitt bis dicht auf den Grund ausgeschnitten
  • Rechtsschneidend

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschnitt Form C ca. 2 3 Gang
Ø M16 Millimeter
Toleranz ISO 2 (6H)
Gew. L. 22
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
GL 110
Norm DIN 371/DIN 376 35°
Stg. 2
Material HSS-Co
Nutenform rechtsgenutet 35°
Kernl. 14
Vierk. 9
ØSchaft 12
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen